カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 盤用キャビネット(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業(2)
  • 河村電器産業(2)
有効深さ(mm)
  • 130(1)
  • 170(1)
  • 220(1)
  • 270(1)
基板寸法(mm)
  • 320×220(1)
  • 320×320(1)
  • 420×320(1)
  • 520×420(1)
  • 620×420(1)
  • 620×520(1)
  • 720×520(1)
  • 820×620(1)
  • 820×820(1)
  • 920×520(1)
  • 920×620(1)
  • 920×720(1)
  • 1120×620(1)
  • 1120×820(1)
  • 1320×920(1)
  • 1320×1120(1)
材質
  • スチール(1)
保護等級
  • IPX3
  • -(1)
  • IP2X(80)
  • IP3X(4)
  • IP4X(29)
  • IP5X(9)
  • IP23(1)
  • IP33(4)
  • IP43(3)
  • IP44(74)
  • IP53(1)
  • IP54(44)
  • IP55(28)
  • IP65(29)
  • IP66(39)
  • IP67(5)
  • IP68(3)
  • IP69(1)
  • その他(7)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グレー(2)
オレンジ・グレー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「盤」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設盤用キャビネット SOK 河村電器産業仮設盤用キャビネット SOK河村電器産業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質鉄板製保護等級IPX3オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
仮設盤 KCV 河村電器産業仮設盤 KCV河村電器産業
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷
保護等級IPX3オレンジ2.5YR6/14板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6、取付ステー6使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)使用キャビネットSOK使用場所屋外用 露出形
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)日東工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) 日東工業R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)日東工業
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキンタイプ壁掛け保護等級IPX3適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
吸盤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら