カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
    • ガソリン専用(11)
    • ガソリン/ディーゼル用(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 0W-20
  • 0W-16(1)
  • 0W-30(1)
  • 5W-30(1)
内容量(L)
  • 1(8)
  • 3(2)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 20(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(13)
  • 部分合成油(1)
API
  • SN(5)
  • SP(6)
  • SQ(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • モリグリーン(2)
  • LIQUI MOLY(4)
  • RESPO(1)
  • Gulf(1)
  • スピードマスター(2)
  • elf(1)
  • モリドライブ(1)
  • speedHeart(1)
  • ニューテック(1)
  • J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w20」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(186件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
モリグリーン セレクション SP 0W-20 モリグリーンモリグリーン セレクション SP 0W-20モリグリーン(55件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(3L)
欠品中
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPSAE0W-20ベースオイル全合成油 GROUPⅢILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル サイレントプラス モリドライブエンジンオイル サイレントプラスモリドライブ(71件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(4L)
欠品中
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》 モリドライブ サイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。 潤滑保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 音が静かになる! オイル減りを抑える! 省燃費性能を回復! オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品 モノタロウエンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品モノタロウ
16,980税込18,678
1缶(20L)
欠品中
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。SQグレード相当です。 全合成油ベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
用途4輪ハイブリッドカー ガソリンエンジン専用仕様SQ(相当)成分石油系炭化水素、潤滑油添加剤、粘度調整剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物、流動点降下剤容量(L)20引火点(℃)238密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級動粘度(mm2/s)42(40℃)、8.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISQ(相当)SAE0W-20ベースオイル全合成油+PAO+エステル+モリブデン化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20 モリグリーンハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20モリグリーン(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)
4日以内出荷
高性能化学合成オイル「PAO」を配合することでエンジン停止時間が長く油温の上がりにくい環境でも金属の摩擦、摩耗から保護し、オイルの劣化を最小限に抑えます。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NC-52E 0W-20 ニューテックNC-52E 0W-20ニューテック
3,598税込3,958
1個(1000mL)
当日出荷
クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。環境負荷の低減環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。オイルの基本性能を強化クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。差の出る高温特性独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。騒音レベルの低減一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。
内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAE0W-20危険物の性状非水溶性
HVスポーツ 0W-20 RESPOHVスポーツ 0W-20RESPO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(4L)
欠品中
油膜を特に強くし、潤滑性能が向上する粘弾性オイル成分『RESPO』と摩擦抵抗を減少させ耐熱性・耐極圧性が向上するナノ球状チタン『RESPOチタン』を配合することにより、0W-20の低粘度設定でありながら、エンジンをいたわります。 アイドリングストップ機能搭載車両、省燃費エンジンオイル(0W-20)純正指定車両にもおすすめ。
SAE0W-20APISN適合車種ハイブリッド車・アイドリングストップ車・省燃費エンジンオイル(0W-20)指定車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
リバーレ 2輪競技専用spec-09AⅡ speedHeartリバーレ 2輪競技専用spec-09AⅡspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
欠品中
スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル NEXT STAGE 0W-20 スピードマスターエンジンオイル NEXT STAGE 0W-20スピードマスター
1,898税込2,088
1個(1L)ほか
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル CODE901 0W-20 スピードマスターエンジンオイル CODE901 0W-20スピードマスター
2,598税込2,858
1個(1L)ほか
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トップテック6310 LIQUI MOLYトップテック6310LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1000mL×6本)ほか
4日以内出荷
最新のプジョー・シトロエン、フィアットなどに使用するプレミアムなローフリクションオイル。2018年以降のPSA PureTech及びBlueHDiエンジンの要件に合わせて特別に開発されており、シトロエンやDS、フィアット、ジープなどに搭載された同型エンジンに使用できます。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種(LIQUI MOLYレコメンド)】Fiat 9.55535-DM1/GSX【油種(車両メーカーアプルーバル取得)】Peugeot Citroen (PSA) B71 2010危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5 / C6危険物の性状水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-20J&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
トップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
5日以内出荷
メルセデスベンツやジャガー・ランドローバー用に特別開発されたプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。メーカー推奨のロングインターバルにも対応しています。
用途ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.71、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.51.5122危険物の性状非水溶性
トップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
5日以内出荷
最新のBMW、ベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なACEA C6を取得したプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。最新のBMWやメルセデスベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。トヨタ ランドクルーザーやハイエースなどのC5指定車にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-GSX、CHRYSLER MS-12145、FORD WSS-M2C 947-B1/962-A1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5/C6ILSACGF-6A主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-17FE+、Mercedes-Benz MB229.71/229.72、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006、OPEL OV040 1547-A20危険物の性状非水溶性
トップテック6400 LIQUI MOLYトップテック6400LIQUI MOLY
3,698税込4,068
1本(1000mL)ほか
4日以内出荷
ハイパワーダウンサイジングエンジンの開発要件を満たす、ルノーの最新設計に適合したプレミアムローフリクションオイル。ルノーの最新車輌に適合したRN17FEのアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用仕様主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Renault RN17FE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル全合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性
MORIGRAPHITE ALLEZ SUPER ECO 0W20 elfMORIGRAPHITE ALLEZ SUPER ECO 0W20elf
33,980税込37,378
1ケース(3L×6缶)ほか
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性