カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ガソリン専用(1)
絞り込み
ブランド
  • カストロール(1)
SAE
  • 0W-20
  • 5W-30(2)
  • 5W-40(1)
  • 10W-30(2)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
API
  • SP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gtx」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTX ULTRA CLEAN 0W-20 カストロールGTX ULTRA CLEAN 0W-20カストロール(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE0W-20ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3