カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
SAE
- 20W-50
- 0W-20(1)
- 5W-30(2)
- 10W-30(7)
- 10W-40(1)
- 15W-40(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
ベースオイル
- 鉱物油(1)
内容量(L)
- 20(1)
API
- SL(1)
「dh2 10w30」の検索結果

エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油
(41件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性