カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • MOTUL(1)
SAE
  • 5W
  • 0W-16(1)
  • 0W-20(3)
  • 0W-30(3)
  • 0W-40(1)
  • 2.5W(2)
  • 5W-30(5)
  • 5W-40(2)
  • 7.5W(2)
  • 10W(4)
  • 10W-30(8)
  • 10W-40(4)
  • 10W-50(1)
  • 15W(2)
  • 15W-40(5)
  • 15W-50(2)
  • 75W-90(7)
  • 75W-140(2)
  • 80W-90(7)
  • 90(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oil」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FORK OIL 5W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 5WMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W MOTULFORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5WMOTUL(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性