カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
SAE
- 75W-140
- 0W-30(1)
- 2.5W-40(1)
- 10(1)
- 10W-40(39)
- 15(1)
- 15W-50(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
API
- GL-5(1)
内容量(L)
- 1(1)
- 20(1)
ブランド
- MOTUL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「10-40」の検索結果

NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140
MOTUL¥7,898~税込¥8,688~1缶(1L)ほか3日以内出荷から11日以内出荷NISMO COMPETITION OIL type 2189Eは、NISMO製LSDである「GT.L.S.D.」指定のオイルモータースポーツ専用デフオイルで、 特に、GT-R(R-35)に対しては日産自動車株式会社の車輌保証が適用されるなど、信頼性の高いオイルになっています。 また、プレートの耐ジャダー性に優れ、いわゆる「バキバキ音」が出にくくなっており、あらゆる機械式LSDに対応します。 一般走行でのロングライフをあ えて犠牲にし、相反する高負荷走行に必要な性能を向上させたモータースポーツ専用設計のため、 オイル交換の目安は3000km以内となります。NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。用途機械式LSD付デフ用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル)危険物の性状非水溶性