耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150アンセル(5件のレビュー)当日出荷
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。<br />中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。<br />下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。<br />洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。<br />高温物取扱時の下履き手袋。<br />その他寒冷下での作業。機能耐熱色ホワイトサイズフリー全長(cm)23耐熱温度(℃)素材:100/33秒材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.31MB)