5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。
サイズL
全長(cm)40
手のひらまわり(cm)29
中指長(cm)10
厚さ(mm)3.3
質量(g)248
トラスコ品番328-6991
材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿
入数(双)1
機能遮熱・耐熱
耐熱温度(℃)(素材)200/11秒
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。
トラスコ品番149-6914
材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル
厚さ(mm)5.2
色グレー
サイズL
全長(cm)23.5~24.5
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)200
手のひらまわり(cm)24
耐切創性2B
EN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
1双
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズL
全長(cm)55
仕様発塵抑制
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
中指長(cm)7.4
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)シリコーン/化繊
手の平幅(cm)13.1
材質(インナー)断熱布
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。
色ホワイト
サイズL
全長(cm)27
耐熱温度(℃)200/15秒
トラスコ品番858-5850
材質天然ゴム
厚さ(mm)2.95
質量(g)270
入数(双)1
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)26
1双
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード