素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
材質アラミド43%、綿57%
色白/黒
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)26.5
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)370
手の平幅(cm)12.5
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。
(公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。
熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。
柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。
繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場
サイズフリー
全長(cm)26.0
耐熱温度(℃)370
仕様7ゲージシームレス編
トラスコ品番787-9911
材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル
厚さ(mm)3.5
質量(g)144
入数(双)1
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)25.0
1双
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)綿、ナイロン
材質(表)100%メタ系アラミド
色黄白
耐熱温度(℃)370
ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
関連キーワード