アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8465
材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、裏:綿
サイズフリー
入数(双)1
機能断熱・耐熱・耐炎
全長(cm)35
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)約500
手のひらまわり(cm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能耐熱性・耐切創性・耐突刺性
サイズフリー
耐熱温度(℃)(素材)500
入数(双)1
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱
入数(双)1
厚さ(mm)15
色ホワイト×生成り
サイズフリー
全長(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。
材質甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル
長さ(mm)中指:100
厚さ(mm)3.5
寸法(mm)掌周り:270
全長(mm)500
色イエロー×ブラウン
サイズフリー
質量(g)175
機能耐薬品性
耐熱温度(℃)素材耐熱:500
1双
¥27,000
税込¥29,700
8日以内出荷
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場
機能耐熱性
サイズフリー
厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
色ブラウン×イエロー
入数(双)1
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)29
手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。
手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。
手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。
サイズL
手のひらまわり(cm)27
中指長(cm)9.5
厚さ(mm)3.6(手のひら)
材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)(素材)500/9秒
PBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。アラミド混フェルトと特殊断熱シートを中間層に使用し、耐熱性に優れています。
材質甲・平裾/ケブラー(R)繊維(綿貼)、平/PBO繊維(ザイロン(R))、平中/アラミド混フェルト・断熱シート、裏/ポリエステル
入数(双)1
耐熱温度(℃)500(平部のみ)
溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。
500℃以下でご使用ください。
耐切創性:かなりの切創抵抗を有する。
洗濯方法:メッシュに入れて洗濯機で洗い、陰干ししてください。
機能耐油・耐切創
耐熱温度(℃)500
TGK品番617-87-19-04
材質テクノーラ50%、パイロメックス50%
入数(双)1
1双
¥13,300
税込¥14,630
当日出荷
500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維
色イエロー
規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)500(EN407接触温度)
耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。
500℃以下でご使用ください。
耐切創性:かなりの切創抵抗を有する。
洗濯方法:メッシュに入れて洗濯機で洗い、陰干ししてください。
機能耐油・耐切創
耐熱温度(℃)500
TGK品番617-87-19-05
材質テクノーラ50%、パイロメックス50%
長さ(mm)450
入数(双)1
1双
¥18,500
税込¥20,350
3日以内出荷
サイズフリー
全長(mm)約320
耐熱温度(℃)約500
材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿、中:断熱材
規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
全長(mm)270
耐熱温度(℃)500(※シリコン部分は150)
材質テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト
中指長(cm)11
手のひらまわり(cm)約30
EBM品番8143200
1双
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル4。炉前、ボイラー周り等遮熱性・耐熱性が必要な作業手袋として最適です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
サイズフリー
耐熱温度(℃)約500
材質表:PBO繊維100% 中:ケブラー繊維フェルト裏:綿100%手口:〔表〕ケブラー繊維 〔裏〕綿100%
厚さ(mm)7.5
質量(g)300
規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
型番MZ610
全長(cm)34
中指長(cm)9.5
手のひらまわり(cm)30
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
関連キーワード