カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • ガソリン/ディーゼル用(8)
    • ディーゼル専用(5)
絞り込み
ブランド
  • レイクフィールド(1)
  • RAMCO(1)
  • A.S.H(6)
  • エクソンモービル(2)
  • ニッサン(2)
  • SEAHORSE(1)
内容量(L)
  • 20(12)
  • 200(1)
API
  • CF-4
  • CE(1)
  • CF(24)
  • DH2(1)
  • SF(2)
  • SL(15)
  • SM(2)
  • SN(5)
  • SP(4)
SAE
  • 10W-30(7)
  • 10W-40(5)
  • 10W-50(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(5)
  • 鉱物油(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf10w」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Delvac(TM) Super 10W-30 DH-2 CF-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 DH-2 CF-4エクソンモービル
11,980税込13,178
1缶(20L)
5日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、低硫黄燃料を使用する過酷なオンハイウェイ環境で使用されるディーゼルエンジンを保護する高性能大型車用エンジンオイルで、その性能が実証されています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、排気ガス再循環(EGR)、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)、触媒コンバーターを備えた車両、および従来モデルを含む今日の高出力・低排出車両の最も厳しい要求を満たすよう設計されています。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、高品質の基油と高度な添加剤システムを採用しており、近年の低排出ガスエンジンの高いレベルの煤によって引き起こされる過度のオイル増粘を防ぎます。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、酸化、腐食、摩耗、高温堆積物に対する優れた耐性も提供します。 バランスの取れた添加剤システムにより、排気システムの背圧、パワーロス、燃費の低下の原因となりうるフィルターの目詰まりを低減します。ディーゼル車から排出される排気ガスを低減するために、エンジン設計、燃料組成、エンジンオイルの化学的性質など、さまざまな技術が使用されています。 高い燃料噴射圧、ターボチャージャー、およびEGR技術が、燃焼制御を最適化し排出ガスを最小限に抑えるのに使用されています。 粒子状物質の排出をさらに低減するために、ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)と触媒コンバーターからなる後処理装置を使用しています。 このようなエンジン技術や後処理技術により、エンジン潤滑油に求められる要件は著しく高まっています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、エンジンとDPFのメンテナンス周期を最適化するよう設計されています。
容量(L)20粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
Delvac(TM) Super 10W-30 CF-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 CF-4エクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)
5日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM)10W-30は厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。Mobil Delvac Super(TM)10W-30は、輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用いただけます。
容量(L)20粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
CF-4/DH-1スペシャル ディーゼルオイル 10W-30 ニッサンCF-4/DH-1スペシャル ディーゼルオイル 10W-30ニッサン
12,980税込14,278
1本(20L)
予約販売
SAE10W-30APICF-4容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
DH2/CF-4スペシャル ディーゼルオイル10W-30 ニッサンDH2/CF-4スペシャル ディーゼルオイル10W-30ニッサン
10,980税込12,078
1本(20L)
予約販売
SAE10W-30APIDH2/CF-4容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス  10W-30 DH-2/CF-4 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 10W-30 DH-2/CF-4SEAHORSE(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。SAE10W-30仕様(硫酸灰分質量)0.96%容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)67.31(40℃)、10.89(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数153APICF-4ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.8546色(ASTM)L2.5塩基価7.71mgKOH/g危険物の性状非水溶性
A.S.H. MO 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. MO 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1缶(20L)
4日以内出荷
ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%ミネラルオイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
SAE10W-40APISL/CF/CF4容量(L)20引火点(℃)228密度(g/cm3)0.865流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)93.26、(100℃)14.28危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. PSE 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. PSE 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
45,980税込50,578
1缶(20L)
4日以内出荷
究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル部分エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VSE 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VSE 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
54,980税込60,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-50APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ディーゼルオイル レイクフィールドディーゼルオイルレイクフィールド(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
翌日出荷
API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。 高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。 さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。 オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮 酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減 清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮 マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能
用途過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ 酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合)SAE10W-30APICF-4仕様(塩基価)8.02mgKOH/gL2.5容量(L)20引火点(℃)224密度(g/cm3)0.8802流動点(℃)-30.0粘度(mPa・s)(低温見せかけ)6100(-25℃)危険等級動粘度(mm2/s)69.18(40℃)、10.47(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数138ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ディーゼルオイルCF-4 RAMCOディーゼルオイルCF-4RAMCO
79,980税込87,978
1缶(200L)
翌々日出荷
究極の省燃費性能を持ちながら、オイルの減りが少ないという2つの相反する性能を両立。耐熱・洗浄分散性・酸化安定性UP
用途ディーゼルエンジン専用SAE10W-30APICF-4ベースオイル鉱物油
10w30特集