絞り込み
API
- CF
- CE(1)
- SL(3)
- SM(1)
- SN(2)
- SP(2)
内容量(L)
- 4(2)
- 20(2)
SAE
- 10W-30(4)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
- 鉱物油(3)
ブランド
- カストロール(2)
- RAMCO(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- REPSOL(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cf10w」の検索結果

エンジンオイルSL/CF
RAMCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)翌々日出荷あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。 耐久性に優れたユニバーサルオイル 長時間連続運転で変わらない安定性 ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。用途ガソリン・ディーゼル兼用SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(4L)当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF
カストロール(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381缶(4L)当日出荷最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。SAE10W-30APISP/CF相当ベースオイル全合成油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
レーシング 10W-60 SN/CF 1L
REPSOL¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷MASTER(マスターレンジ)。テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。呼称全合成油+エステル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF危険物の性状非水溶性
マルチバルブ 10W-40 SN/CF 20L
REPSOL¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ELITE(エリートレンジ)。自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAA3/B4危険物の性状非水溶性