絞り込み
API
- CF
- SM(1)
- SN(2)
- SP(1)
内容量(L)
- 4(1)
SAE
- 10W-30(1)
ベースオイル
- 鉱物油(1)
ブランド
- カストロール(1)
- REPSOL(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cf10w」の検索結果

GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(4L)当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
レーシング 10W-60 SN/CF 1L
REPSOL¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷MASTER(マスターレンジ)。テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。呼称全合成油+エステル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF危険物の性状非水溶性
マルチバルブ 10W-40 SN/CF 20L
REPSOL¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ELITE(エリートレンジ)。自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAA3/B4危険物の性状非水溶性