カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
    • エンジンオイル(10)
絞り込み
ブランド
  • RESPO(10)
SAE
  • 5W-30(1)
  • 5W-40(1)
  • 10W-40(1)
  • 10W-50(2)
  • 15W-40(1)
  • 15W-45(1)
  • 15W-50(2)
  • 20W-60(1)
内容量(L)
  • 1(3)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 20(6)
ベースオイル
  • 化学合成油(8)
API
  • CF
  • GL-5(4)
  • SM(11)
  • SN(4)
  • SP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「respo」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RESPO Sタイプ 10W-40 RESPORESPO Sタイプ 10W-40RESPO(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スポーツ走行から街乗りまで全ての用途に。静粛性に優れたロングセラーオイル。耐熱劣化性・高油膜保持性能を備え、外国車・国産車を問わず幅広い車種に対応します。
SAE10W-40APISM/CFベースオイル化学合成油タイプ化学合成油適合車種ゴルフ/オペル/アウディー/ベンツ/ボルボ/プジョー/アルファロメオ/アベンシス/アテンザ/アクセラ/アコード等のあらゆる国産車および輸入車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RESPO REタイプ 15W-50 RESPORESPO REタイプ 15W-50RESPO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
4日以内出荷
公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。ターボ付ロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。 サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。 アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。 スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。 化学合成オイルで高い耐熱性を維持。 ターボ付きロータリーエンジン搭載車(RX-7)におすすです。
SAE15W-50APISM/CFタイプ化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
RESPO Rタイプ 10W-50 RESPORESPO Rタイプ 10W-50RESPO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50APISM/CFタイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
RESPO LEMANS 15W-50 RESPORESPO LEMANS 15W-50RESPO
49,980税込54,978
1個(20L)
4日以内出荷
あらゆるハイパワー&チューニングエンジンに最高級ノンポリマーベースオイルを採用し、過酷な条件下でも強力な油膜を形成。 ハイレベルの耐久性能は、最高のパフォーマンスをお約束します。 また、Le mans Light 7.5w-30とのブレンドが可能で、あらゆる用途、季節に応じて使用できます。
SAE15W-50APISM/CFタイプ化学合成油適合車種ポルシェ(911/930/964/993/996等)/フェラーリ/スカイラインGT-R/インプレッサ/ランエボ/レガシィ/NSX/ベンツAMG等のハイパワー車&チューニング車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Rタイプ 10W-50 RESPORタイプ 10W-50RESPO
34,980税込38,478
1個(20L)
4日以内出荷
耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブーストアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50APISM/CF容量(L)20適合車種インプレッサ、レガシィ、ランエボ、NSX、フェアレディZ、スカイライン、シーマ、レクサス、セルシオ、アリスト、ポルシェ、ベンツ、ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RESPO RXタイプ 5W-40 RESPORESPO RXタイプ 5W-40RESPO
8,298税込9,128
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。NAロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。 サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。 アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。 スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。 化学合成オイルで高い耐熱性を維持。 自然吸気機構ロータリーエンジン搭載車(RX-8)におすすです。
SAE5W-40APISM/CFタイプ化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
RESPO MINI 15W-40 SM/CF RESPORESPO MINI 15W-40 SM/CFRESPO
6,998税込7,698
1缶(5L)
4日以内出荷
MINI MT車の性能を100%発揮させる専用オイル。エンジンだけでなく、ミッション構造を考え開発された専用オイル。潤滑性能と、極圧性能を高次元で両立させたその性能は、全てのMINI MT車をベストコンディションに保ちます。
SAE15W-40APISM/CFタイプ化学合成油容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
MINI A/T 15W-45 RESPOMINI A/T 15W-45RESPO
6,998税込7,698
1個(5L)
5日以内出荷
エンジン・オートマでの潤滑性能を高次元で両立させたMINI AT車専用オイル。
SAE15W-45APISM/CF容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
PROタイプ 5W-30 RESPOPROタイプ 5W-30RESPO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個(20L)
6日以内出荷
安定した油膜保持と省燃費を実現した、高品質化学合成エンジンオイル。
SAE5W-30APISM/CF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
MINI 20W-60 RESPOMINI 20W-60RESPO
6,398税込7,038
1個(5L)
8日以内出荷
エンジンだけでなく、ミッション構造を考え開発された専用オイル。 潤滑性能と、極圧性能を高次元で両立させたその性能は、全てのMINI MT車をベストコンディションに保ちます。
SAE20W-60APISM/CF容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
防錆スプレー respo特集