カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ディーゼル専用(2)
絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ(2)
SAE
  • 10W-30(2)
内容量(L)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(1)
API
  • CH-4
  • C3(2)
  • CD(1)
  • CF(45)
  • CF-4(25)
  • CI-4(1)
  • CJ-4(1)
  • CK-4(2)
  • DH2(3)
  • DL-1(1)
  • GF-5(1)
  • MA(4)
  • RC(1)
  • SE(1)
  • SF(2)
  • SJ(3)
  • SL(27)
  • SM(8)
  • SN(32)
  • SP(55)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル リムラ R3 X シェルルブリカンツシェル リムラ R3 Xシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
APIのCH-4規格をクリアするエンジン保護性能により、エンジン寿命の延長が期待できます。また、優れた添加剤技術により、熱・酸化安定性に優れ、ピストンを清浄に保つため、過酷な運転条件でも高い信頼性を発揮します。 排ガス規制対策でエンジンに装着される、EGR(排気ガス循環装置)は、燃焼によるススや燃料中の硫黄に起因する硫酸が排気ガスとともにエンジン内に循環されるため、優れた酸中和性やススの分散性が要求されます。速やかに酸性物質を中和して腐食摩耗を防止し、高いスス分散性によりエンジン内部の摩耗や粘度上昇、スラッジ生成を防止します。 高負荷、高出力を要求される車両や建設機械のエンジンオイルとしてデザインされ、過酷な環境で使用されるエンジンを強力に保護します。建設機械、農業機械のエンジン油としても幅広く使用できます。 優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコスト低減に寄与します。
用途トラックバスなど車両用のエンジン油としてだけでなく、建設機械、農業機械、船舶、ディーゼル発電といった産業用エンジンなど幅広い用途で性能を発揮します。APICH-44.0容量(L)20引火点(℃)216流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)70.5(40℃)、11.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数148SAE10W-30ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1密度(g/cm3 at15℃)0.878塩基価11.8mgKOH/g危険物の性状非水溶性
シェル リムラ R5 LE シェルルブリカンツシェル リムラ R5 LEシェルルブリカンツ
26,980税込29,678
1缶(20L)
3日以内出荷
APIのディーゼルエンジン油の最新規格であるCJ-4に適合し、優れた油膜保持性能を保つため、エンジンを摩耗から保護し、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油を採用したことにより低温流動性が高く、特に寒冷地でのエンジン始動性の改善が期待できます。また、スス分散性に優れ、燃費悪化を防ぐので、省燃費効果が持続します。 エンジン油の交換距離の延長と、DPFのメンテナンス軽減によるランニングコスト低減が期待できます。
用途API CJ-4に適合し、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで使用可能です。 Volvo社の最新規格にも適合するので、Volvo社のすべての車両のエンジン油としてもお使いいただけます。APICJ-4、CI-4 Plus、CK-4,CH-4、SNL4.0容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)80.4(40℃)、12.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数143SAE10W-30ベースオイル部分合成油ACEAE9、E7JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.861塩基価9.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性
sae端子特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら