カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ディーゼル専用(2)
絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ(2)
API
  • CI-4
  • CF(4)
  • CF-4(12)
  • CH-4(1)
  • CJ-4(1)
  • CK-4(2)
  • DH2(4)
  • SN(1)
  • SP(1)
SAE
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(1)
内容量(L)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 部分合成油(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DH2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル リムラ R5 LE シェルルブリカンツシェル リムラ R5 LEシェルルブリカンツ
26,980税込29,678
1缶(20L)
3日以内出荷
APIのディーゼルエンジン油の最新規格であるCJ-4に適合し、優れた油膜保持性能を保つため、エンジンを摩耗から保護し、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油を採用したことにより低温流動性が高く、特に寒冷地でのエンジン始動性の改善が期待できます。また、スス分散性に優れ、燃費悪化を防ぐので、省燃費効果が持続します。 エンジン油の交換距離の延長と、DPFのメンテナンス軽減によるランニングコスト低減が期待できます。
用途API CJ-4に適合し、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで使用可能です。 Volvo社の最新規格にも適合するので、Volvo社のすべての車両のエンジン油としてもお使いいただけます。APICJ-4、CI-4 Plus、CK-4,CH-4、SNL4.0容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)80.4(40℃)、12.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数143SAE10W-30ベースオイル部分合成油ACEAE9、E7JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.861塩基価9.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性
シェル リムラ R6 LM シェルルブリカンツシェル リムラ R6 LMシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1缶(20L)
3日以内出荷
オイル中に混入するススを効果的に分散し、動弁系摩耗を防止します。さらに、シェルグループ独自の合成油の使用により、油膜を強固に保ち、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油と、先進の添加剤技術により、優れた熱・酸化安定性、清浄性を有する、極めて長寿命なディーゼルエンジン油です。さらに粘度指数が高く低温時の流動性に優れ、且つ蒸発しにくいため、オイル消費の低減が期待できます。 優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコストの低減に寄与します。また、排ガス後処理装置に悪影響を与える、硫酸灰分・リン分・硫黄分を低減し、DPFの目詰まりを抑え、背圧の上昇を最小限にすることで、DPFのメンテナンス間隔を延長し、燃費の悪化を抑制することが可能です。
用途日米欧のエンジンオイル規格をクリアしており、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで幅広くお使いいただけます。APICI-43.0容量(L)20引火点(℃)238流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)90.3(40℃)、14.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数162SAE10W-40ベースオイル合成油ACEAE7、E6JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.851塩基価10.6mgKOH/g危険物の性状非水溶性
dh2-cf4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dh2-cf4