カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • ギアオイル(13)
絞り込み
ブランド
  • カストロール(2)
  • MOTUL(4)
  • RED LINE(1)
  • LIQUI MOLY(3)
  • コスモ石油(1)
  • エクソンモービル(1)
  • Valvoline(1)
API
  • GL-4
  • GL-5(30)
  • GL-6(1)
  • MT-1(1)
SAE
  • 75W(1)
  • 75W-80(2)
  • 75W-90(10)
内容量(L)
  • 0.946(2)
  • 1(8)
  • 20(5)
  • 208(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(5)
  • 部分合成油(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75w」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップテックMTF5200 75W-80 LIQUI MOLYトップテックMTF5200 75W-80LIQUI MOLY
4,398税込4,838
1本(1000mL)
4日以内出荷
優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W-80危険物の性状非水溶性
トップテックMTF5100 75W LIQUI MOLYトップテックMTF5100 75WLIQUI MOLY
3,698税込4,068
1本(1000mL)
4日以内出荷
高性能な低粘度トランスミッションオイル。様々なマニュアル及びデュアルクラッチトランスミッション(Stronic, DSG)に最適です。優れたせん断安定性により燃料消費の削減と最適な摩耗保護性能を発揮します。粘度温度特性にも秀でており、すべての動作条件下で最適なシフトフィーリングを可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 7533 818 / MTF LT-3、FIAT : 9.55550-MZ6、FORD : WSS-M2C 200-D2、Volkswagen / AUDI : G052 178 / 512 / 726 / G055 512 / G060 726 / G070 726、PEUGEOT / CITROEN(PSA): (B71) 2310、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W危険物の性状非水溶性
ハイポイドギアオイルTDL 75W-90 LIQUI MOLYハイポイドギアオイルTDL 75W-90LIQUI MOLY
4,698税込5,168
1本(1000mL)
4日以内出荷
極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4/GL5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 75W-90カストロール(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
ベースオイル部分合成油APIGL-4+SAE75W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTYL GEAR 75W90 MOTULMOTYL GEAR 75W90MOTUL
37,900税込41,690
1箱(1L×12缶)
翌々日出荷
ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
用途MT/デフ用(ストリート系)ベースオイル化学合成APIGL-4/GL-5タイプMIL-L2105D容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvolineハイパフォーマンス・ギアオイルValvoline(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(946mL)
当日出荷から4日以内出荷
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
MOTYL GEAR 75W90 MOTULMOTYL GEAR 75W90MOTUL(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1缶(20L)
3日以内出荷
ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。 化学合成オイル(テクノシンテーゼ) マニュアル・トランスミッション/ディファレンシャル用オイル。
用途MT/デフ用(ストリート系)APIGL-4/GL-5ベースオイル化学合成適合レース/ラリー用、高性能スポーツ車タイプMIL-L-2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTYL GEAR 75W80 MOTULMOTYL GEAR 75W80MOTUL(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高荷重のミッション、ハイポイドギア用に開発された高粘度マニュアル・トランスミッション用ギアオイル。 幅広い潤滑特性を発揮します。耐高温性、耐極圧性、対磨耗性、耐腐食性耐泡立ち性に優れた性能を発揮します。 プジョー、シトロエンのマニュアルギアボックスに最適。
用途MT/デフ用(ストリート系)SAE75W-80ベースオイル化学合成危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GEAR 300 75W90 MOTULGEAR 300 75W90MOTUL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
温度を問わず、フリクションロスを最低限に抑え、同時に高温時の強靱な油膜を両立させるギアオイルの最高峰。
用途MT/デフ用(競技系)SAE75W-90APIGL-4/GL-5ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モービル モービルブ1SHC エクソンモービルモービル モービルブ1SHCエクソンモービル
479,800税込527,780
1缶(208L)
8日以内出荷
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE75W-90引火点(℃)202密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-54危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156APIMT-1/GL-4/GL-5危険物の性状非水溶性
REDLINE MT-90 RED LINEREDLINE MT-90RED LINE(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(946mL)
7日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。MT-90ギアオイル(GL-4)は、マニュアルトランスミッションとトランスアクスル専用に開発されたギアオイルです。低温から高温までの幅広い温度域で粘度変化率を最小にすることで、シンクロナイザーの同調をスムーズにし、安定したシフティングを可能にします。また、性状安定性を高めることで、初期のフィーリングを長期間持続させます。※本製品はGL-5の指定のトランスミッション・デファレンシャルにはご使用いただけません。
SAE75W-90内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4危険物の性状非水溶性
Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ カストロールSyntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+カストロール(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用APIGL-4+ベースオイル全合成油
コスモ リオ ギヤー ミッション コスモ石油コスモ リオ ギヤー ミッションコスモ石油(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷
マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。 ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです
SAE75W-90APIGL-4クラス容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数172密度(g/cm3 at15℃)0.8965色(ASTM)2.0危険物の性状非水溶性
75φ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら