カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
SAE
- 80W-140(1)
内容量(L)
- 0.946(1)
API
- GL-5
- CE(1)
- CF(5)
- MA(5)
- SG(2)
- SJ(2)
- SL(5)
- SM(3)
- SN(5)
- SP(8)
ブランド
- RED LINE(1)
「10w 40」の検索結果

REDLINE 80W140
RED LINE(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本(946mL)4日以内出荷レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5SAE80W-140危険物の性状非水溶性