カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
SAE
- 10W-30(1)
ブランド
- カストロール(1)
内容量(L)
- 4(1)
ベースオイル
- 鉱物油(1)
API
- SM
- CE(1)
- CF(3)
- GL-5(1)
- SL(4)
- SN(3)
- SP(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「0w20 20l」の検索結果

GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(4L)当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性