カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
    • ガソリン専用(9)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カストロール(1)
  • ニッサン(1)
  • コスモ石油(1)
  • エクソンモービル(1)
  • BP(1)
  • SUNOCO(1)
  • Gulf(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
SAE
  • 0W-20(6)
  • 0W-30(1)
  • 5W-20(1)
内容量(L)
  • 20(9)
API
  • SN
  • CF(1)
  • CF-4(1)
  • GF-5(1)
  • SJ(1)
  • SL(2)
  • SM(2)
  • SP(15)
ベースオイル
  • 化学合成油(6)
  • 部分合成油(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w-20 20l」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUNOCO MARVIC 0W-30 SN PLUS SUNOCOSUNOCO MARVIC 0W-30 SN PLUSSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。
容量(L)20基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN PLUSSAE0W-30危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
33,980税込37,378
1缶(20L)
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品 モノタロウエンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品モノタロウ(24件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
当日出荷
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。 グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
SAE0W-20APISN(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO+エステル+モリブデン成分石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物容量(L)20引火点(℃)200密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級動粘度(mm2/s)44(40℃)、8.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性
SPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20 ニッサンSPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20ニッサン(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(20L)
5日以内出荷
省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE0W-20APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル化学合成油危険物の類別非危険物
BP バービス BPBP バービスBP
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷
低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジンを汚れから守る独自技術「クリーンガード」。走っても、走っても、省燃費性能を維持! <5W-20 / 0W-20推奨車用 ハイグレードオイル> 5W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。 摂氏-30度にも対応する低温粘度特性が優れた始動性を実現、 低フリクション設計が低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジン本来の性能を発揮させます。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-20APISNベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Magnatec  HYBRID 0W-20 カストロールMagnatec HYBRID 0W-20カストロール
29,980税込32,978
1本(20L)
11日以内出荷
ハイブリッド車・アイドリングストップ車に最適。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-20推奨車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用。SAE0W-20APISNベースオイル全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
パワーセレクション SIGMA(シグマ)パワーセレクションSIGMA(シグマ)
21,980税込24,178
1個(20L)
4日以内出荷
PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)とVHVI(高粘度指数)基油をベースオイルとし、最新の各種添加剤を配合した最高級モーターオイルです。 本製品は、OW-20(5W20)推奨者専用のモーターオイルで、市街地での低速走行から高速道路でのロングドライブまであらゆる運転条件に適しています。 フリクションロスを低減させ省燃費型エンジン本来の性能を発揮させる、省燃費を徹底追及した環境に優しいモーターオイルです。
SAE0W-20APISN/GF-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル スーパー3000 エクソンモービルモービル スーパー3000エクソンモービル
33,980税込37,378
1缶(20L)
3日以内出荷
エンジン寿命の延長。 車齢を問わず、卓越した保護性能を発揮。 エンジン冷却性能を維持できるため、高温下での保護性能に優れる。 約200℃でも、油膜切れやオイルの酸化による粘度上昇を起こさず、優れた走行を実現。 オイル消費量の低減。0W-20の粘度指定車に適する。 寒冷時においても、優れたエンジン始動性、迅速なオイル循環によりエンジンを保護。 直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る。 API SN Resource Conservingの認証を取得。
用途0W-20の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SN,SM,SLそしてSJやILSAC GF-5(スターバースト認証マーク)の要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。また、本製品は Ford WSS-M2C947-Aに適合しています。APISN、SN Resource Conserving、SM、SL、SJ容量(L)20比重35.4引火点(℃)238粘度(cSt)44.9(40℃)、8.6(100℃)流動点(℃)-42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数173ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コスモ FILLIO SP コスモ石油コスモ FILLIO SPコスモ石油
26,980税込29,678
1缶(20L)
4日以内出荷
環境・省燃費基準が最も厳しい最先端の規格をクリア。優れた耐摩耗性と省燃費性を両立させた次世代型の最高級オイル。
SAE0W-20APISNライトブラウン容量(L)20引火点(℃)226流動点(℃)-37.5基油化学合成基油配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ILSACGF-5認定密度(g/cm3 at15℃)0.84主な適合車種0W-20推奨の省燃費車危険物の性状非水溶性