カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • ガソリン/ディーゼル用(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 0W-40(3)
  • 10W-40(1)
API
  • SN
  • CE(1)
  • CF(2)
  • SG(2)
  • SL(2)
  • SM(1)
  • SP(4)
内容量(L)
  • 4(1)
  • 20(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(3)
ブランド
  • カストロール(2)
  • LIQUI MOLY(2)
  • REPSOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w40」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EDGE 0W-40 SN/CF カストロール

    EDGE 0W-40 SN/CF

    カストロール(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(4L)
    欠品中
    バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • シンゾイルエナジー 0W-40 LIQUI MOLY

    シンゾイルエナジー 0W-40

    LIQUI MOLY
    16,980税込18,678
    1本(5000mL)
    4日以内出荷
    ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
    用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-40ベースオイル100%PAO化学合成油危険物の性状非水溶性
  • EDGE  0W-40 SN/CF A3 B3 B4 カストロール

    EDGE 0W-40 SN/CF A3 B3 B4

    カストロール
    47,980税込52,778
    1缶(20L)
    12日以内出荷
    市街地から高速走行までクルマを愛する全てのドライバーのためのエンジンオイル カストロール独自の合成油技術により強化された油膜が市街地走行から高速道路でのロングクルージングまで、あらゆる運転状況下で最高の保護性能を発揮します。 低温域から高温域まで安定した性能を引き出します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF PerformanceSAE0W-40ベースオイル全合成油ACEAA3/B3/B4RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性
  • SMARTERシンセティック4T 10W40 1L REPSOL

    SMARTERシンセティック4T 10W40 1L

    REPSOL
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SMARTER(スマーターレンジ 3輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Molygen 4T 10W40 Scooter LIQUI MOLY

    Motorbike Molygen 4T 10W40 Scooter

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    欠品中
    エンジンを守る!寿命を延ばす!パフォーマンスを引き出す!。”Molygen”シリーズは、一年中使用できる高性能・低摩擦のエンジンオイルです。従来にない基油と高度な添加剤技術、および特殊な”Molygen”添加剤の組み合わせにより、 モーターオイルは低粘度で高いせん断安定性を確保し、堆積物の形成を確実に防止します。さらにエンジンの摩擦損失を大幅に低減し、摩耗から最適に保護します。その結果、燃料が節約され、エンジンの耐用年数が延びます。【性能】。エンジン寿命を延ばす高い保護性能
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類シンセティックベースの高性能オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISN PLUSSAE10W-40JASO規格MB危険物の性状非水溶性
関連キーワード
flr40w特集