カテゴリ

  • オフィス家具(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 制御機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w40 20l」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(188件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • EDGE 0W-40 SN/CF カストロール

    EDGE 0W-40 SN/CF

    カストロール(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(4L)
    当日出荷
    バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(521件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル RAMCO

    エンジンオイル

    RAMCO(65件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
    用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶(4L)
    当日出荷
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • シンゾイルエナジー 0W-40 LIQUI MOLY

    シンゾイルエナジー 0W-40

    LIQUI MOLY
    16,980税込18,678
    1本(5000mL)
    4日以内出荷
    ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
    用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-40ベースオイル100%PAO化学合成油危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(851件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 E 0W40 20L Petronas

    Syntium 7000 E 0W40 20L

    Petronas
    99,980税込109,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 新世代エンジンの要求性能に答えるハイパフォーマンスオイル。F1を始めとする世界のレースでの経験を基に開発され、過酷な状況下においても優れたエンジン保護性能を発揮します。オールシーズンに対応し、特に極低温下でも優れた始動性を発揮します。さらに、長期間の使用においても常にエンジン内部をクリーンに保ちます。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。世界のレースでの経験をもとに開発されている本格派オイル。極低温下でも優れた始動性を発揮し、オールシーズンに対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール

    GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用

    カストロール(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(4L)
    当日出荷
    合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
  • 二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS

    二輪車用4サイクルエンジンオイル

    NEEDS(208件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
    用途4サイクル二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

    モノタロウ(214件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール(24件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1缶(4L)
    欠品中
    エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
    SAE5W-30ベースオイル全合成油
  • 4サイクルエンジンオイル RAMCO

    4サイクルエンジンオイル

    RAMCO(295件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(4L)
    当日出荷
    小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
    SAE20W-50ベースオイル鉱物油
  • モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

    MOTUL(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1L)
    欠品中
    ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
    用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX FORMULA 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX FORMULA 10W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルSL/CF RAMCO

    エンジンオイルSL/CF

    RAMCO(98件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
    容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mLAPISL/CF相当SAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX T/SPEED 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX T/SPEED 10W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Syntium 800 10W40 20L Petronas

    Syntium 800 10W40 20L

    Petronas
    66,980税込73,678
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • SPRITA RACING 10W40 20L Petronas

    SPRITA RACING 10W40 20L

    Petronas
    129,800税込142,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。あらゆるレーシングシーンに対応するべく開発されたレーシングスペックオイル。厳選されたエステル基油を新配合し、従来のUltraflex(TM) TECHNOROGYを更に進化させたレーシングスペックエンジンオイルです。レースやハイスピードなワインディング走行などの厳しい条件に対応するべく、優れた流体特性と剪断安定性、粘度維持特性により、抜群のエンジンレスポンスを発揮します。また、素早いギヤチェンジにも確実に対応し、クラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達すると同時に、高温高回転領域の強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を保ち、エンジンやギヤボックス内部を確実に保護します。
    用途レーシングスペック4ストロークエンジンオイル。特に優れた油膜強度と潤滑性で確実にエンジンを保護危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • SPRINTA F900 10W40 20L Petronas

    SPRINTA F900 10W40 20L

    Petronas
    99,980税込109,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギヤ、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。
    用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • SPRINTA F700 10W40 20L Petronas

    SPRINTA F700 10W40 20L

    Petronas
    62,980税込69,278
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。エンジン内部を常にクリーンに保ち、ロングライフ性に優れるマルチオイル。幅広い車種に対応し、優れた清浄性を持つことによりエンジンのもたつきや騒音の原因となるデポジットの堆積を抑制、鋭いアクセルレスポンスを可能にします。また、UltraFlex(TM)の合成技術により優れたフリクションコントロール性能によりエンジン・ギヤ・クラッチを確実に保護します。
    用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。汎用的な粘度で多くの車種に対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 20L HKS

    HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 20L

    HKS
    51,980税込57,178
    1個(20L)
    6日以内出荷
    HKSオイルのベストセラーである「SUPER OIL」シリーズを最先端技術注入によりLSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応オイルとしてアレンジしました。LSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応。HKSのベストセラーオイル「HKS SUPER OIL」シリーズの現代版として開発。昨今、自動車業界で問題となっているダウンサイジングターボエンジンにおけるLSPI(Low Speed Pre-Ignition)を予防する添加剤を処方致しました。一般的にはダウンサイジングターボエンジン+低粘度オイルの組み合わせで起こりやすいとされているLSPIですが、チューニングされた高圧縮・ハイブーストの直噴ターボエンジンでは厳しい燃焼状況の中、高粘度オイルでも発生する可能性もあり、新「HKS SUPER Racing」は、世界でも類を見ない高粘度+LSPI対応のエンジンオイルとして誕生しました。ベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。オイルの基本性能をつかさどるベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。また従来のエンジン別オイル同様、エンジンスペックにあわせた粘度設定やブレンディングを施しました。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
    仕様水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまでその他【純正指定グレード】w40適用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT) EJ2# FB2# など危険物の性状非水溶性
  • 10W40 SL 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K110 Kawasaki

    10W40 SL 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K110

    Kawasaki
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J0ELF-K110
  • エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ

    エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油

    モノタロウ(40件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
  • RESPO Vタイプ SN 5W-40 RESPO

    RESPO Vタイプ SN 5W-40

    RESPO(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(4L)
    当日出荷
    小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。
    適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • ベアリンググリース No.2 リキモリ(大東潤滑)

    ベアリンググリース No.2

    リキモリ(大東潤滑)(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
    用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。灰黒色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • エクスターR5000 スズキ

    エクスターR5000

    スズキ(85件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1L)
    欠品中
    エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
    規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オイル処理ボックス モノタロウ

    オイル処理ボックス

    モノタロウ(3465件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
    用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン

    カップ型オイルフィルターレンチ

    グリフィン(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
    材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
  • 10W40 SL 1L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K109 Kawasaki

    10W40 SL 1L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K109

    Kawasaki
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J0ELF-K109
  • スーパー4T モーターバイク エクソンモービル

    スーパー4T モーターバイク

    エクソンモービル(50件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
    用途2輪車4サイクルエンジン用引火点(℃)218(ASTM D92)流動点(℃)-30(ASTM D97)JASO規格MA
  • コスモ ハイドロAW コスモ石油

    コスモ ハイドロAW

    コスモ石油(6件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
    用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
  • 3100 GOLD 4TT 10W40 MOTUL

    3100 GOLD 4TT 10W40

    MOTUL(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    JASO MAを取得した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 スクーターなどの小排気量バイクから大排気量のスポーツバイクまで幅広く使用可能。
    用途4st 2輪用(ストリート系)仕様4ストロークエンジン用適合全4ストロークエンジン、ストリート、オフロード、スクーターなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コスモ スクリュー32X コスモ石油

    コスモ スクリュー32X

    コスモ石油(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • NC-53E ESTER RACING Euro Special ニューテック

    NC-53E ESTER RACING Euro Special

    ニューテック
    71,980税込79,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • 冷蔵庫ストッパー サンワダイレクト

    冷蔵庫ストッパー

    サンワダイレクト
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    冷蔵庫の転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。 接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。 本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
    仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可入数(個)2耐用年数(年)約5年耐震性6強
  • コスモ ハイドロHV コスモ石油

    コスモ ハイドロHV

    コスモ石油(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
    適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性