カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
絞り込み
SAE
  • 10W-40(3)
API
  • SP
  • CE(1)
  • CF(1)
  • SG(2)
  • SL(2)
  • SM(1)
  • SN(4)
ブランド
  • LIQUI MOLY(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w40」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Motorbike 4T 10W40 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W40 Street

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    7日以内出荷
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。あらゆる状況に対応したマルチオイル
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 10W40 Offroad LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W40 Offroad

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    8日以内出荷
    オフロードを始めとするあらゆるシーンで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。オフロードでありがちな土埃などの侵入から保護する専用設計。林道走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高負荷なオフロード走行専用設計
    用途街乗り~オフロード走行に対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T Synyh 10W40  Street Race LIQUI MOLY

    Motorbike 4T Synyh 10W40 Street Race

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    9日以内出荷
    世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル。摩擦抵抗を極限まで抑えた潤滑性能と強靭な被膜形成によりエンジンを保護。さらに熱に強く、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持させます。熱に非常に強く、レースはもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下においてオートバイ本来の性能を最大限発揮させる、ベストパフォーマンスオイルです。【性能】。高レスポンスなマルチグレード
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
関連キーワード
fl40w特集