カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • ガソリン専用(5)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
絞り込み
ブランド
  • カストロール(4)
  • LIQUI MOLY(1)
  • ALPHAS(1)
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-20(3)
  • 5W-30(2)
API
  • SP
  • CF(8)
  • CF-4(7)
  • GF-5(1)
  • SJ(1)
  • SL(9)
  • SM(1)
  • SN(7)
ベースオイル
  • 化学合成油(3)
  • 部分合成油(3)
内容量(L)
  • 1(3)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 20(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペシャルテックAA 5W-20 LIQUI MOLYスペシャルテックAA 5W-20LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1000mL)ほか
4日以内出荷
日本とアメリカの車用として、最先端技術のシンセティックテクノロジーで造られたローコスト・ハイパフォーマンスエンジンオイル。オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。耐摩耗性と清浄性に優れた低燃費オイルで、エンジンをクリーンな状態に保ちながら高い保護性能を維持します
用途日本を含むアジアおよびアメリカのガソリンエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W20ベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Magnatec  5W-20 SP カストロールMagnatec 5W-20 SPカストロール(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
低粘度推奨車専用、省燃費タイプのエンジンオイル 5W-20推奨車の省燃費性能を十分に発揮させます。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。 0W-20推奨車にもご使用いただけます。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用APISPベースオイル部分合成油SAE5W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF カストロールEDGE 5W‐30 SP/CFカストロール(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(3L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30ベースオイル全合成油
GTX ULTRA CLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRA CLEAN 5W-30カストロール(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(3L)ほか
当日出荷
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GTX ULTRA CLEAN 0W-20 カストロールGTX ULTRA CLEAN 0W-20カストロール(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE0W-20ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SPα ALPHASエンジンオイル SPαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌日出荷から9日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
w26山20特集