カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン/ディーゼル用(2)
絞り込み
API
- SP
- CE(1)
- CF(5)
- SL(2)
- SM(1)
- SN(2)
内容量(L)
- 4(1)
- 20(1)
SAE
- 10W-30(2)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- カストロール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cf10w」の検索結果

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(188件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF
カストロール(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381缶(4L)欠品中最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。SAE10W-30APISP/CF相当ベースオイル全合成油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性