材質難燃PE
仕様単層波付管
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
色黒
耐熱温度(℃)80
コンクリート埋設専用。
経済的。
規格JIS C 8411
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg)約3.5
長さ(m)50
内径(Φmm)【近似】Φ14
外径(Φmm)Φ19
1巻
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
関連キーワード