13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオフレックスVFM(標準タイプ)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(20m)
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
1巻
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ネオフレックスVOM(耐油タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
1セット(30個)
45,980 税込50,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


1巻(30m)
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

三桂製作所ケイフレックス
RoHS
適合規格MAS 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
1セット(30個)
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1巻(30m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ネオフレックスWFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
1セット(30個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)