カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
    • その他電線管(1)
    • 合成樹脂製可とう電線管(2)
    • 金属製可とう電線管(15)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業(1)
  • 三桂製作所(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • ネオフレックス(9)
内径(Φmm)
  • 35
  • 10(19)
  • 11.5(13)
  • 12.3(18)
  • 14(14)
  • 15.8(14)
  • 16(19)
  • 18(12)
  • 20.8(14)
  • 22(21)
  • 26(11)
  • 26.4(13)
  • 27(7)
  • 28(17)
  • 30(7)
  • 40(21)
  • 42(11)
  • 51.3(15)
  • 63(10)
  • 78(9)
導体外径(Φmm)
  • 40.2(1)
  • 41.4(1)
  • 42(7)
  • 42.2(8)
  • 45.5(1)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 20(9)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線管」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラフレキ タフスト 古河電工(古河電気工業)プラフレキ タフスト古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
25,980税込28,578
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
34,980税込38,478
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックスVFM-SUS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
109,800税込120,780
1セット(20個)
3日以内出荷
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
39,980税込43,978
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性、超難燃性
用途高温の雰囲気での使用
VOM(耐油タイプ) ネオフレックスVOM(耐油タイプ)ネオフレックス
39,980税込43,978
1セット(20個)
3日以内出荷から7日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックスMF(亜鉛メッキ帯鋼)ネオフレックス
17,980税込19,778
1セット(20個)
3日以内出荷
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
26,980税込29,678
1セット(20個)
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応)ネオフレックス
139,800税込153,780
1巻(20m)
3日以内出荷
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
209,800税込230,780
1セット(20個)
3日以内出荷
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)プラフレキCD古河電工(古河電気工業)
8,398税込9,238
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(15m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1巻(50m)
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら