カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
  • 色ブラック(1)
内径(Φmm)
  • 49.1
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(4)
導体外径(Φmm)
  • 54.9(3)
  • 56.9(2)
ブランド
  • 三桂製作所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve42」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所防水プリカ 環境配慮/高難燃三桂製作所
59,980税込65,978
1個(20m)
翌々日出荷
環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所SUSプリカチューブ 10m三桂製作所
59,980税込65,978
1個(10m)
10日以内出荷
ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水
SUSプリカチューブ 三桂製作所SUSプリカチューブ三桂製作所
129,800税込142,780
1個(20m)
10日以内出荷
ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~105特性非防水