SUSプリカチューブ
ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。
材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。
寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。
外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。
切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。
ケ-ブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
- 温度範囲(℃)
- -40~105
- 特性
- 非防水
全8種類を絞り込む
外径(mm)
質量(kg)
最小曲げ半径(mm)
内容量
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ