カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14,569)
- 継手(5,877)
- ボールバルブ(1,075)
- ゲートバルブ(204)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55,104)
- ソレノイドバルブ(2,593)
- 自動車純正部品(101,199)
- バイク純正部品(82,401)
- 制御機器(43,585)
- トラック純正部品(31,076)
- 農業機械(27,036)
- メカニカル部品(26,259)
- パソコン/周辺機器(21,820)
- 科学研究・開発用品(14,414)
- 作業工具(14,291)
- 切削工具(12,139)
- 測定用品(11,772)
- オフィス家具(11,294)
- 空調・照明・電設資材(11,075)
- 電気材料(10,705)
- バイク部品(9,853)
- ねじ・ボルト・釘(9,383)
- 機構部品(7,462)
- 物流用品(7,023)
- 店舗什器・備品(6,113)
- 建築金物(5,640)
- 事務用品(5,216)
- 厨房用品(4,919)
- 油圧機器・油圧ホース(4,577)
- 卓上消耗品(4,503)
- 建材・エクステリア(3,917)
- 医療(3,743)
- 船舶用品・漁業資材(3,577)
- 作業服(3,539)
- 学童・教育用品(3,495)
- 家電(3,273)
- FA担当者のオススメ新商品(3,261)
- 電動工具(2,805)
- 研磨材(2,800)
- 安全標識(2,629)
- 介護用品(2,583)
- 日用品(2,513)
- トラック用品・パーツ(2,485)
- 自動車補修部品(2,434)
- 清掃用品(2,357)
- 保管用品(2,116)
- 農業・園芸資材(2,044)
- カー用品(1,797)
- 縫製用品(1,745)
- 梱包用品(1,730)
- 塗装・養生・内装用品(1,707)
- 食品・飲料(1,697)
- 塗料(1,673)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,621)
- 溶接用品(1,615)
- 安全用品(1,573)
- 防災用品(1,531)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,388)
- 防犯用品(1,376)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,358)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1,254)
- 空圧工具(1,195)
- 安全保護具(1,146)
- 住設機器(1,137)
- 自転車部品(1,132)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1,025)
- 救急・衛生(946)
- 接着剤・補修材(859)
- ヘルスケア(855)
- 整備工具・収納(836)
- 肥料・農薬・除草剤・種(834)
- 洗剤・除去剤(771)
- テープ(747)
- はんだ関連・静電気対策用品(722)
- 手袋(677)
- クリーンルーム用品(640)
- 洗車・清掃(618)
- フォークリフト・産機・建機用品(565)
- 測量用品(土木/建設)(545)
- バッテリー・電装(541)
- 安全靴・作業靴(539)
- スプレー・オイル・グリス(522)
- 農具(497)
- 測定関連サービス(450)
- 自転車整備工具・アクセサリー(430)
- 自動車用オイル・ケミカル(383)
- マスク(356)
- トラック輸送・安全用品(342)
- エンジン工具(331)
- 鈑金・塗装(329)
- 理美容(303)
- タイヤ・足回り(301)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(178)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(155)
- ガレージ機器・整備設備(147)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(124)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(97)
- 完成車(92)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(85)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(56)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(39)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(23)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(16)
- 名入れカレンダー(6)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(125)
- 1/4(227)
- 3/8(300)
- 1/2(3,549)
- 5/8(4)
- 3/4(663)
- 1(595)
- 1-1/4(473)
- 1-1/2(2,800)
- 2(589)
- 2-1/2(1,940)
- 3(380)
- 3-1/2(25)
- 4(322)
- 5(126)
- 6(102)
- 8(45)
- 10(20)
- 12(19)
- 14(10)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(80)
- アルミ(1,177)
- ガラス(334)
- ゴム(384)
- シリコン(110)
- スチール(2,817)
- ステンレス(5,032)
- ホーロー(50)
- メラミン(103)
- 亜鉛合金(381)
- 塩化ビニール(PVC)(812)
- 木(209)
- 樹脂(4,196)
- 紙(63)
- 耐熱ガラス(60)
- 銅(142)
- 鋳鉄(1,068)
- 陶磁器(215)
- 青銅(1,011)
- 黄銅(真鍮)(1,891)
- 材質をもっと見る
呼び径(A)
- 6(125)
- 8(224)
- 10(320)
- 13(568)
- 15(2,941)
- 16(81)
- 20(683)
- 25(637)
- 30(32)
- 32(520)
- 40(2,873)
- 50(645)
- 65(2,031)
- 80(408)
- 90(24)
- 100(368)
- 125(152)
- 150(136)
- 200(60)
- -(26)
- 呼び径(A)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1,069)
- エスコ(9,426)
- KVK(443)
- KITZ(キッツ)(674)
- CKD(1,919)
- ホンダ(57,244)
- SMC(43,867)
- MAZDA(マツダ)(32,371)
- トヨタ(27,498)
- YAMAHA(ヤマハ)(20,069)
- 三菱ふそう(16,317)
- BIGM(丸山製作所)(16,046)
- 三木プーリ(14,132)
- ニッサン(11,146)
- RS PRO(10,112)
- 日野自動車(9,793)
- ミツビシ(9,538)
- スズキ(9,466)
- メディアカバーマーケット(8,839)
- Kawasaki(8,666)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(44)
RoHS10物質対応(60,311)
エコマーク認定(487)
グリーンマーク認定(489)
グリーン購入法適合(10,913)
バイオマスプラ(BP)マーク認定(35)
バイオマスマーク認定(72)
再生紙使用マーク適合(382)
生分解性プラマーク認定(4)
サービス分類
- その他サービス(8)
- オーダー・加工(1,415)
- リサイクル・リビルト(221)
- レンタル(789)
- 修理(111)
- 名入れ(462)
- 校正(43)
- 組立・設置・取付(5,526)
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「2/1」の検索結果

ニップル13(1/2)用
KVK(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(404件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ 黄銅製 125型
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(139件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
メタルネジカセット蛇口側
TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
ジェットストリーム2&1 ・ 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.7全長(mm)144.8質量(g)12方式ノック式芯径(mm)0.5仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯(ボールペン)SXR-80-07インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。インク色黒・赤方式ノック式芯径(mm)0.5先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01
NEC(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ドットインパクトプリンタ用種別純正品適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3替芯SXR-80-05寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
真空パッド ZP2-1
SMC¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から16日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)
RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)¥579税込¥6371セット当日出荷ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂色ホワイト浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ
SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷リヤカーに使用されている太めのチューブ。サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01
NEC(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ドットインパクトプリンタ用種別純正品適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
キングトニー 2in1 ドライバーハンドル
KING TONY(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。 グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35
タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット
信栄物産(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(2個)当日出荷トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適仕様1.2mロープ付
...