カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • 小型ボールバルブ(1)
    • ボールバルブ(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • アソー(1)
  • フジキン(4)
  • ヤマト産業(3)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(1)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(6)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(7)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
呼び径(A)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • -(1)
接続方式
  • その他
  • ねじ込み形(546)
  • ウェハー形(19)
  • カップリング(1)
  • ストレート(1)
  • ソケット形(1)
  • チューブ接続(4)
  • フランジ形(192)
  • ホース接続(31)
  • 差込み形(1)
  • 樹脂管接続(1)
  • 金属管接続(6)
  • 銅管接続(14)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(3)
ニードルバルブ・ボールバルブ
材質
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ステンレス・樹脂・黄銅(真鍮)
ハンドル形状
  • T形(1)
  • レバー式(1)
T形・レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~1.0(1)
  • 0.5(1)
  • 0.98(1)
  • 0.99(2)
  • 1.96(2)
  • 3.92(1)
  • 4.90(1)
  • 15(1)
0.1~1.0・0.5・0.98・0.99・1.96・3.92・4.90・15
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー バルブ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルバルブ ヤマト産業ニードルバルブヤマト産業
6,298税込6,928
1個
31日以内出荷
コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)170使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
ニードルバルブ ヤマト産業ニードルバルブヤマト産業
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
ダイアフラムバルブ ヤマト産業ダイアフラムバルブヤマト産業
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用材質[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFEサイズ2025/01/04使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)15使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ) PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0目盛方向:側面、上面接続口径シリンダ側:R3/8使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8逆止弁作動圧力(MPa)0.05
自動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ自動タンクボトムバルブアイ・オー・テクノロジーズ
259,800税込285,780
1個
31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)最高圧力(MPa)【使用流体】0.5使用流体低粘度液体、不活性ガス材質(ボディ)SUS316L駆動方式空気圧作動式弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から74日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から89日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキンV-Lok継手付ボール弁(ステンレス)フジキン
8,398税込9,238
1個
当日出荷
継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ PUBVシリーズ フジキンボールバルブ PUBVシリーズフジキン
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14)タイプ3方コック使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.90接続方式2圧縮リング方式材質(シート)G-PTFE材質(ボール)ステンレス(SUS316)使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ソケット)ステンレス(SUS316)バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 水栓型 アソーエースボール ストレート型 水栓型アソー(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続外ネジ×ドレン口使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら