材質(本体)ステンレス(SCS14)
タイプ3方コック
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)4.90
接続方式2圧縮リング方式
材質(シート)G-PTFE
材質(ボール)ステンレス(SUS316)
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)ステンレス(SUS316)
材質(ソケット)ステンレス(SUS316)
バルブ種類ボールバルブ
継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
材質(本体)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
液体抵抗極少
液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続外ネジ×ドレン口
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
関連キーワード