7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SCS14) タイプ3方コック 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.90 接続方式2圧縮リング方式 材質(シート)G-PTFE 材質(ボール)ステンレス(SUS316) 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ソケット)ステンレス(SUS316) バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
翌々日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ自動タンクボトムバルブ
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体) 最高圧力(MPa)【使用流体】0.5 使用流体低粘度液体、不活性ガス 材質(ボディ)SUS316L 駆動方式空気圧作動式 弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃)~100以下
1個
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続外ネジ×ドレン口 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306 材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR 形状エルボ 接続口径R3/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 制御方式メーターイン 使用圧力(MPa)0.1~1.0 目盛方向:側面、上面 接続口径シリンダ側:R3/8 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)8 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷