二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス
材質(本体)青銅
タイプスピンナ式
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)100
適合流体冷温水
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
材質(ボール)ボール/合成樹脂
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)85
適合流体冷温水
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)110
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)式
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
上方、水平方向からも観察可能
小型・軽量
用途水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)CAC
形式スピンナ式
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)0.7
最高温度(℃)100
接続JIS Rc
耐熱温度(℃)40
適合流体冷温水
材質(本体)FCD450
タイプねじ込み
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS Rc
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)FCD450
タイプねじ込み
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)SUS
材質(本体)FCD450
タイプねじ込み
形式ボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)85
接続JIS Rc
適合流体冷温水
材質(本体)FCD450
タイプねじ込み
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS Rc
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)SUS
材質(本体)SCS13
タイプねじ込み
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS Rc
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)ステンレス鋳鋼
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(RT)
ガラスの磨耗防止
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)ステンレス鋳鋼
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(RT)
ボールの動きで流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続捻込Rc
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプノズル式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
関連キーワード