67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)46 材質(シート)PTFE 材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等 材質(本体)SUS316 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
材質(本体)SUS316 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(ワッシャー)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。 流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(Oリング)FPM(バイトン) 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)(A)ナイロン、(B)PTFE 材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 ボア径フルボア 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。 バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。 低価格を実現。
材質(本体)C3771 流体蒸気 使用温度範囲(℃)-10~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色 材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316 流体水、油、ガス等 タイプLポート 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)4.12 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM(バイトン) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS F316 バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BBS-01/600型がベースのPCW禁油仕様モデル。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604(08AはC4641) 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理) 材質(ナット)SWCH(クロメート処理) 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体)SCS13 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10~180(不凍) 材質(アクチュエータ)A6063 T5他 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)六角:SUS304J3 材質(ナット)グランド:SUS304 材質(エンドキャップ)SCS13 バルブ種類ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BBS-322/323/625型がベースのPCW禁油仕様モデル。 狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) ハンドル形状蝶形 材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理) 材質(ナット)SWCH(クロメート処理) 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状ウイング 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(ワッシャー)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSS-01型がベースのPCW禁油仕様モデル。 流体抵抗や圧力損失が少なく、大流量を確保できるフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グランド部は、シール効果の高い形状のパッキンをダブルに設け、コニカルスプリングが熱変形及びシールの面圧の低下を防ぎ、長時間の使用に耐えます。 ハンドルを外し、セットスクリューをゆるめて、グランドナットが増し締め出来る構造で万全を期しています。 断熱・保温材の巻きやすいロングネックタイプです。
材質(本体)C3771 流体蒸気 使用温度範囲(℃)-10~200(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.47 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)120 材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール)SUS304 材質(アダプター)C3604 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)C3604 材質(リング)C3604 ボア径スタンダードボア 材質(ステムベアリング)PTFE(ルーロン相当品) 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-10~150(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SCS14A 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色 ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)SCS14A バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS F316) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)4.12 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エンドキャップ)SUS316 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)0.98 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 材質(Oリング)FPM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)ナイロン、PTFE 材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理) 材質(ナット)SWCH(クロメート処理) 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
材質(本体)SUS316 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エンドキャップ)SUS316 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,288 税込4,717
当日出荷

FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。 フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。 大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ) 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。 Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。 シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。 レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~100(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 材質(Oリング)FPM 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理) 材質(ナット)SWCH(クロメート処理) 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS F316) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)4.12 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BBS-322/323/625型がベースのPCW禁油仕様モデル。 狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) ハンドル形状ウイング 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理) 材質(ナット)SWCH(クロメート処理) 材質(スプリング)コニカル:SUS304 材質(エンドキャップ)C3604 材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理) バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高180℃までの高温に対応した、低圧スチーム用の黄銅製ボールバルブです。作業性に優れた六角形のボディを採用しています。ボールバルブ全体がコンパクト設計となっているため、設置スペースが限られる狭所での配管に最適です。
用途蒸気用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~180(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)0.98 適合流体蒸気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続R(オス)×Rc(メス) 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。 レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-10~150(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SCS14A 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色 ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)SCS14A バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SCS14A 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色 材質(エンドキャップ)SCS14A バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(スナップリング)SUS304 材質(ネームプレート)A1100P 材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリング)SUS304 材質(ワッシャー)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エンドキャップ)C3604 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高トルクかつ軽量・コンパクトなスタンダードモデルです。ラック&ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトです。汎用性の高い仕様で、各種装置・工場設備配管をはじめ、特に狭所配管や、小型化が求められる装置への搭載に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS14) 全長(mm)90 使用温度範囲(℃)-20~80(不凍) 接続RC×RC バルブ種類ボールバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高200℃までの高温に対応した、本格的スチーム用の黄銅製ボールバルブです。長時間使用に対する高耐久設計で、断熱・保温材の巻きやすいロングネックを採用しています。各種生産設備・工場設備などの蒸気用配管に最適です。
用途蒸気用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~200(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.47 適合流体蒸気 ハンドル長D(mm)120 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • マイカ