商品豆知識
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ネジ式
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)C3771
タイプ黄銅製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SUS316
タイプステンレス鋼製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
エスコ品番EA425BK-22
形状ストレート
材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル形状レバー式
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
エスコ品番EA425BH-39
形状アングル
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)9
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-16
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)6
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
エスコ品番EA425BF-33
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)9.6
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
エスコ品番EA425BH-28
形状アングル
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)8
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-22
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)6.4
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状蝶形
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状蝶形
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状蝶形
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状蝶形
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き
寸法L(mm)55
最高使用圧力(MPa)2
寸法S(mm)18
寸法D(mm)27
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法P(mm)8
ハンドル形状蝶形
寸法d(Rc)Rc 1/4
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,488
税込¥6,037
12日以内出荷
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き
寸法L(mm)55
最高使用圧力(MPa)2
寸法S(mm)18
寸法D(mm)27
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法P(mm)8
ハンドル形状蝶形
寸法d(Rc)Rc 1/4
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
エスコ品番EA425BY-33
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)9
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
エスコ品番EA425BR-28
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)8
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)16
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-412
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)12.7
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
エスコ品番EA425BY-22
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)8
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-44
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
エスコ品番EA425BM-43
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
エスコ品番EA425BR-33
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)9.53
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
関連キーワード
1
2
次へ