配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)PVC
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続Rc
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
寸法H(mm)35
規格JIS
寸法A(mm)30
接続方式ねじ込み形
寸法W(mm)22
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-4991
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)80
使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)
寸法A(mm)65
使用温度(℃)80Max
オリフィス径(Φmm)8
接続Rp
作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チェックバルブ
1個
¥28,980
税込¥31,878
17日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用温度範囲(℃)120以下
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス125
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)
使用温度(℃)80Max
接続Rp
バルブ種類チェックバルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番735-5017
形状ストレート
質量(g)200
寸法A(mm)92
オリフィス径(Φmm)15
作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-4983
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)80
使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)
寸法A(mm)63
使用温度(℃)80Max
オリフィス径(Φmm)6
接続Rp
作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チェックバルブ
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)
使用温度(℃)80Max
接続Rp
バルブ種類チェックバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-5009
形状ストレート
質量(g)80
寸法A(mm)78
オリフィス径(Φmm)10
作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類トグルバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1534
形状ストレート
質量(g)140
寸法D(mm)57.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)66
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1551
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)46
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1496
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)73
オリフィス径(Φmm)6
接続Rc
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3535-84
バルブ種類ダイアフラムバルブ
1個
¥34,980
税込¥38,478
23日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1526
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)62
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1569
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)57.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)48
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
最高使用圧力(MPa)1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、1.0/120℃以下の飽和蒸気
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
クラス150
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ
鉛カット T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル車)ADC12
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス125
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒)
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)C3771
バルブ種類グローブバルブ
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-3981
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)81
ハンドル形状その他
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-19
1個
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)
使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)
材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)
材質(フタ)C 3771 BE
クラス600
材質(弁箱)C 3771 BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油
ハンドル形状丸形
材質(ボンネット)C3771BE
バルブ種類グローブバルブ
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.07MB)
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-3990
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)92
ハンドル形状その他
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-20
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-3914
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)200
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)87
接続Rc
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-12
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥76,980
税込¥84,678
63日以内出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-3922
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)200
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)98
接続Rc
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-13
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥95,980
税込¥105,578
63日以内出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
材質(コア)PE
バルブ種類ロングネックボールバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体油・空気・水
口径タイプフルボア
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3604BD
材質(スピンドル)C3604BD
呼び圧力600型
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)
クラス600
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-3931
形状ストレート
質量(g)200
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)15
寸法B(mm)120
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-14
1個
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-3906
形状ストレート
質量(g)200
寸法D(mm)45
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)74
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-11
1個
¥59,980
税込¥65,978
63日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじRc
材質(シート)PTFE
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ