種別青銅
材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート
分類ストレーナ
材質(ボンネット)C3771BE
クラス150
材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
接続方式ゾルダー形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SCS13A
最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.4
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)(レバー)SUS430
材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
クラス400
バルブ種類ボールバルブ
形状Y形
種類ストレーナ
寸法A(mm)1.4
寸法B(mm)2.4
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿
材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板
クラス150型
関連キーワード