カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ(2)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(3)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(2)
接続方式
  • フランジ形
  • ねじ込み形(12)
使用流体
  • 使用流体蒸気(3)
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
15・20・25・32・40・50
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2.1(1)
0.2・0.5・1・2.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアベント」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズテイエルブイ(TLV)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10F ヨシタケスチームトラップ / TRAP STAR TSF-10Fヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220寸法H(mm)113最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11F ヨシタケスチームトラップ / TRAP STAR TSF-11Fヨシタケ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
使用温度範囲(℃)220
イベント用テント特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら