3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)