3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ CADデータあり
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式ウエハー形 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 材質(キャップ)PP ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(弁体)PP 材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金)SUS304 材質(平座金)SUS304 材質(板バネ)SUS304-CSP バルブ種類バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクト設計。完全密閉型
材質ステム:SUS 使用温度(℃)0~50 本体U-PVC 接続方式フランジ 材質(シート)EPDM ハンドルPP 材質(弁体)PP 関連資料納入仕様書(0.08MB)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式フランジ形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)