・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS13A/CF8
温度(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ式
RoHS指令(10物質対応)対応
・流量調整が可能
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUS304
温度(℃)-20~150
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS13A/CF8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続管フランジ
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
呼び圧力JIS10K
バルブ種類ボールバルブ
禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。
トラスコ品番365-5555
形状ストレート
質量(kg)26
材質(本体)SCS13A/CF8
使用温度範囲(℃)-10~60
内径(Φmm)100
最高使用圧力(MPa)1
高さH(mm)140
接続管フランジ
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
面間距離L(mm)229
Cv値2100(MAX)
呼び圧力JIS10K
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
関連キーワード