トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式フランジ形
接続10Kフランジ型
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
接続方式フランジ形
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
接続方式フランジ形
材質(シート)PTFE
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS13A/CF8
温度(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ式
RoHS指令(10物質対応)対応
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続フランジ式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)PVC
材質(ハンドル)ABS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ナット)(ユニオン)PVC
バルブ種類ボールバルブ
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式フランジ(10K)
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.14MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
接続方式フランジ(10K)
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.14MB)
形状二体型
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)
材質(軸)SUS304
材質(シート)PTFE
接続管フランジ
材質(ボール)SCS13A
使用流体水・油・ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
呼び圧力10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(シート)R-PTFE
材質(ボール)SCS13A
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
仕様帯電防止機構
材質(ボール)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式フランジ形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
形状二体型
材質(本体)SCS13A
使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)
材質(軸)SUS304
材質(シート)PTFE
接続管フランジ
材質(ボール)SCS13A
ハンドル形状レバー式
口径フルボア
呼び圧力10K
バルブ種類ボールバルブ
圧力損失の少ないフルポート構造です。
標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。
全開、全閉の2点でキーロックができます。
面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。
帯電防止機構付です。
異常昇圧防止孔付です。
ハンドル固定機能付きです。
仕様禁油可
材質(本体)ステンレス304
機構帯電防止
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
材質(カバー)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)403SS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)FC200
材質(ボンネット)FC200
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS14A/SUS316
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途一般用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)
ハンドル色緑
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)SCS14A
呼び圧力10K
圧力損失の少ないフルポート構造です。
標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。
全開、全閉の2点でキーロックができます。
面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。
帯電防止機構付です。
異常昇圧防止孔付です。
ハンドル固定機能付きです。
仕様禁油可
材質(本体)ステンレス316
機構帯電防止
バルブ種類ボールバルブ
圧力損失の少ないフルポート構造です。
標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。
全開、全閉の2点でキーロックができます。
面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。
帯電防止機構付です。
異常昇圧防止孔付です。
ハンドル固定機能付きです。
仕様禁油可
材質(本体)ステンレス316L
機構帯電防止
バルブ種類ボールバルブ
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁
材質(本体)SUS316+電解研磨
流体湧水・雨水・汚水・汚物
温度(℃)0~90
関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
バルブ種類ボールチャッキバルブ
用途配管資材
形状ツーピース
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式フランジ
材質(ボール)SUS304/SUS13A
使用流体水、油、蒸気
ハンドル形状レバータイプ
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)強化PTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
クラスJIS 10K
ボア径フルボア
取扱説明書(10.7MB)
バルブ種類手動ボールバルブ
タンクパットとボデーの着脱が容易で、従来のタンクバルブに比較してコンパクトに設計され自動化が出来ます。
バルブは工場での検査状態で、取付けが出来、保守が容易です。
タンク底の液溜りが極力少なくなるように設計されています。
材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、タンクパッド:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランド:SCS13、バットパッキン:強化テフロン(FG※)、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:FCD450、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、スタットボルト、ナット:SUS304、グランドスリープ:SUS316、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション)、キーロック穴:Φ5.1
寸法フランジ:JIS B 2220
接続方式フランジ形
寸法h(mm)ボルト穴:19
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
用途一般用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)
ハンドル色緑
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類ボールバルブ
タンクパットとボデーの着脱が容易で、従来のタンクバルブに比較してコンパクトに設計され自動化が出来ます。
バルブは工場での検査状態で、取付けが出来、保守が容易です。
タンク底の液溜りが極力少なくなるように設計されています。
寸法フランジ:JIS B 2220
接続方式フランジ形
寸法h(mm)ボルト穴:19
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002
接続方式フランジ形
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002
接続方式フランジ形
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、空気、ガス
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
バルブ種類フローティングボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)FC200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
形状ストレート
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
接続フランジ形
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
バルブ種類フローティングボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS
形状ストレート
規格面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K(2)、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)
アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ