37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨシタケ逆止弁 CV-25U
水道法基準適合品。 断水時に給水器具等からの逆流を防止。 配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。
材質ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531 形式ばね式 接続JIS G×JIS R 使用流体水道水 材質(弁箱)CAC or C3531
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブリフト式逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブリフト式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類スイングチェッキ
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)SUS403 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)SCS1 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-4 バルブ種類リフトチェッキ
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブねじ締め逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブねじ締め逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク) バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CVL20FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 20A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5966 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 ボルト穴数4 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水) 接続方式フランジ形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)SCS13A or 304SS 材質(ナット)ふた押さえ:FCD-S クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類チャッキバルブ
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 接続方式フランジ形 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 材質(Oリング)EPDM 材質(プラグ)PVC 材質(フタ)PVC 材質(アーム)PVC 材質(パッキン)EPDM 材質(弁体)PVC 材質(シャフト)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1台
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れている。転倒防止付き
使用温度(℃)0~50 本体HI-PVC ボルトSUS304 接続方式フランジ(10K) 関連資料納入仕様書(0.07MB) パッキンEPDM
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)292 寸法H(mm)145 適合規格認定番号:VA-014号 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式フランジ:JIS B2239 20K 材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(ボンネット)FCD-S
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)2 材質(ヒンジピン)SUS403 クラス20K
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様スイング逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類チャッキバルブ
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ボディ)CAC406 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SCV2H エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6441 形状ストレート 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)0.5(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 アズワン品番64-5053-53 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様リフト逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類チャッキバルブ
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300
接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB 材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)267 寸法H(mm)143 ねじ径M16 寸法t(mm)18 寸法D(mm)155 寸法C(mm)120 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)50 寸法h(mm)19 材質(カバー)SCS13A 寸法g(mm)96 ボルト穴数8 ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷