38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(株)キッツ製 ステンレスフランジ型ボールバルブのドブ浸け簡易脱脂品。本製品は、完成品をドブ浸け脱脂した製品です。酸素ラインや、塗料ライン、また完全禁油が必須のラインには使用できません。
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FA型(複作動) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ストレート 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 クラス10K 加工内容洗浄処理品 関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート アクチュエータの種類EXH型 接続方式管フランジ クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

B-10UTB 【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
43,400 税込47,740
11日以内出荷

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS14A/SUS316 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
9,780 税込10,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。(株)キッツ製 ステンレスフランジ型ボールバルブのドブ浸け簡易脱脂品。本製品は、完成品をドブ浸け脱脂した製品です。酸素ラインや、塗料ライン、また完全禁油が必須のラインには使用できません。
仕様●サイズ:20A アズワン品番65-9143-59
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(株)キッツ製 ステンレスフランジ型ボールバルブのドブ浸け簡易脱脂品。本製品は、完成品をドブ浸け脱脂した製品です。酸素ラインや、塗料ライン、また完全禁油が必須のラインには使用できません。
仕様●サイズ:80A アズワン品番65-9143-65
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

用途配管資材 形状ツーピース 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ 材質(ボール)SUS304/SUS13A 使用流体水、油、蒸気 ハンドル形状レバータイプ 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)強化PTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A クラスJIS 10K ボア径フルボア 取扱説明書(10.7MB) バルブ種類手動ボールバルブ
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(株)キッツ製 ステンレスフランジ型ボールバルブのドブ浸け簡易脱脂品。本製品は、完成品をドブ浸け脱脂した製品です。酸素ラインや、塗料ライン、また完全禁油が必須のラインには使用できません。
仕様●サイズ:25A アズワン品番65-9143-60
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

(株)キッツ製 ステンレスフランジ型ボールバルブのドブ浸け簡易脱脂品。本製品は、完成品をドブ浸け脱脂した製品です。酸素ラインや、塗料ライン、また完全禁油が必須のラインには使用できません。
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(株)キッツ製 ステンレスフランジ型ボールバルブのドブ浸け簡易脱脂品。本製品は、完成品をドブ浸け脱脂した製品です。酸素ラインや、塗料ライン、また完全禁油が必須のラインには使用できません。
仕様●サイズ:50A アズワン品番65-9143-63
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

(株)キッツ製 ステンレスフランジ型ボールバルブのドブ浸け簡易脱脂品。本製品は、完成品をドブ浸け脱脂した製品です。酸素ラインや、塗料ライン、また完全禁油が必須のラインには使用できません。
仕様●サイズ:15A アズワン品番65-9143-58
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート
仕様【操作機】FA型(複作動) 材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動) 材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動) 材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC200V) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS14A/SUS316 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法:ASME B16.10クラス150
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K 駆動部タイプ4
1個
899,800 税込989,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS16A 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS16A/SUS316L 材質(キャップ)SCS16A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316L 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150
仕様【操作機】FA型(複作動) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)SUS13A 方式フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式フランジ形 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SUS13A 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式フランジ形 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SUS13A ねじ径M16 方式フローティング、三方二面シート、Lポート 接続方式フランジ形 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 寸法h(mm)19 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学工業、石油化学工業ほか一般産業装置、建築設備向けです。
材質SCS13 接続フランジ形 バルブ種類ボールバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)