形状ストレート
接続方式差込み
ハンドル形状丸形
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式差込み
ハンドル形状丸形
クラス125
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式差込み
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)PVC
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続差込み
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル
規格JIS10K
ハンドル形状丸形
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.94MB)
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-50~80
最高使用圧力(MPa)24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)ステンレス316
接続方式差し込み形
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)0~45(流体)
最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)
接続方式差込み
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ボンネット)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)
接続方式差込み
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)C3771BE
材質(ボンネット)KSB-3
材質(ロックナット)KSB-3
材質(ソケット)HIPVC
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード