15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 接続方式差込み ハンドル形状丸形 クラス5K バルブ種類ゲートバルブ
1台ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式差込み ハンドル形状丸形 クラス125 バルブ種類ゲートバルブ
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式差込み ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1台ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続差込み ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル 規格JIS10K ハンドル形状丸形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.94MB)
1個
28,980 税込31,878
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
42,980 税込47,278
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-50~80 最高使用圧力(MPa)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
44日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)ステンレス316 接続方式差し込み形 バルブ種類ボールバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ボンネット)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)KSB-3 材質(ロックナット)KSB-3 材質(ソケット)HIPVC クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)