流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
色ネイビー
材質(本体)HI-PVC(ネイビー)
流体湧水・雨水・汚水・汚物
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
材質(ボール)U-PVC
温度常温
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)
適合配管塩ビ配管専用
関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB)
バルブ種類ボールチャッキバルブ
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
呼び径(B)2
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
呼び径(A)50
関連資料納入仕様書(0.23MB)
関連キーワード