5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ トラスコ品番821-8717 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)820 スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく マグネットなし プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 マグネット× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,804 税込1,984
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,994 税込2,193
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)